用途主に100V未満の電子機器、計測器の配線用として使用され、特にノイズの影響のある場所に使用されます。
厚さ(mm)シールド:0.3
定格電圧(V)255未満
許容電流(A)4
絶縁体厚さ(mm)0
概算質量(kg/km)155
シース厚(mm)1
シース色灰
導体構成(本/mm)素線数/素線径:30/0.18
導体外径(Φmm)1
絶縁体外径(mm)2
導体公称断面積(mm2)1
線心数10C
定格温度(℃)215
RoHS指令(10物質対応)対応
仕上外径(Φmm)10
より合わせ外径(Φmm)7