吸盤ダブルフック

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58930794 品番 N-2373
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

2重で安心Wロック方式、強力吸着
ロッカーやオフィスに吊り下げ可能 キッチンや壁面に

用途
吸盤より大きなタイル面、大理石、アクリル、プラスチック、合成樹脂、鏡、光沢のある平らな面に取り付けられます。
木壁、しっくい、モルタル、すりガラス、その他凹凸・ザラツキ・つや消し・キズ・穴のある面には取り付けられません。
耐荷重(kg)6 材質(本体)ABS樹脂、(吸盤)合成ゴム(NBR) レッド 寸法H(mm)95 寸法D(mm)58 寸法W(mm)58
注意
※取付面にホコリ・汚れ・湿気・ワックス、凹凸等がありますと吸着力が低下し、ずれ落ちたり落下の原因となります。取付面を清掃のうえ表面を充分確認して取付を行ってください。
※貴重品や壊れやすいものには使用しないでください。
※ベットやソファーなどの人体の真上にあたる場所にはフックを絶対に使用しないでください。もしもの落下でケガをする恐れがあります。
※フックを横向きや斜めで使用すると外れやすく危険です。真下に荷重が掛かるようにして下さい。
※対荷重より重いものには使用しないでください。
※本製品は時間経過や取付場所の環境

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58930767
2016-01-07
用途:
キッチン収納

"光"の吸盤フックにくらべると時間がたつとやや取れやすい感じがするが、許容範囲内。取り付けはレバーを下げるだけなので簡単である。つよく壁に押し付けながらレバーを下げるのが落ちにくくするコツなのだろう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする