ACE(エース)
ACE(エース)の 内装商品
ACE(エース)の 吊り金具
ACE(エース)の フック(吊り金具)
クラシックフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58930882
品番
A1182
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
クラシック調でシックな用途の広いフックです。
材質
鉄
付属品
取付ねじ 2本
色
ブラウン
寸法H(mm)
(フック部)27.5
寸法W(mm)
(フック部)29
呼称(mm)
51
注意
※フックにぶらさがらないで下さい。
※貴重品やこわれやすいものは、掛けないでください。