ヨーロピアンスライドレール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 58931801 品番 K1400-450
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥670
販売価格(税別)
609

引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。

レール長さ(mm)450 ストローク(mm)340 種類スライド形 段数2 移動距離(mm)340 定格荷重(N)196 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58931801
2021-08-18
用途:
コンロしたの収納
その他業種

色々な長さがありねじ用の穴も多く空いており、使いやすい。ネジが付いていれば嬉しい

対象商品:
58931774
2020-02-07
用途:
ダイニングテーブルに引出しを取り付けた。

当初アルミ押出材をスライドレールとして使用しましたが、徐々に滑りが悪くなたので今回のスライドレールを使いました。ローラーが付いているのでスライドがスムーズで気持ち良いですね。しかもリーズナブルで、数多く使う場面では助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
58931774
2019-07-22
用途:
自作 工具収納引き出しに使用

製作途中ですが、簡単で良いと思います。今300mmの在庫切れみたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする