ヨーロピアンスライドレール

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット ストローク(mm)380 注文コード58931817 品番K1400-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はストロークなど5種類から選べます 他の種類を見る

引き出しは閉まりきる直前でレールのスロープを利用して自然に閉まります。引き出しの左右のガタが少ないレールです。

レール長さ(mm)500 ストローク(mm)380 種類スライド形 段数2 移動距離(mm)380 定格荷重(N)196 材質(レール)スチール 表面処理(レール)ホワイト(粉体塗装)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58931817 K1400-500 36291087 K1400-500 ヨーロピアンスライドレール 大阪魂 ヨーロピアンスライドレール 大阪魂 1セット 569 税込626 メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58931801
2021-08-18
用途:
コンロしたの収納
その他業種

色々な長さがありねじ用の穴も多く空いており、使いやすい。ネジが付いていれば嬉しい

対象商品:
58931774
2020-02-07
用途:
ダイニングテーブルに引出しを取り付けた。

当初アルミ押出材をスライドレールとして使用しましたが、徐々に滑りが悪くなたので今回のスライドレールを使いました。ローラーが付いているのでスライドがスムーズで気持ち良いですね。しかもリーズナブルで、数多く使う場面では助かります。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
58931774
2019-07-22
用途:
自作 工具収納引き出しに使用

製作途中ですが、簡単で良いと思います。今300mmの在庫切れみたいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする