ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の ステー
前蓋用ステー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58932325
品番
PC-101
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
前蓋用ステー 左用 小箱・ライティングデスク
材質
(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
開き方
前蓋用
左右区別
左用
用途
扉の開閉金具
仕様
左用
長さ(mm)
105
仕上
クロームメッキ
注意
※左右がありますので、ご注意下さい