ワンタッチステー ストップ付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)122 注文コード58932386 品番PC-107
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・左右区別など4種類から選べます 他の種類を見る

ライティングデスク ストツプ付

仕様左用 用途扉の開閉金具 材質(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド 長さ(mm)122 仕上クロームメッキ
注意
※左右がありますので、ご注意下さい

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア・扉金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする