ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の ステー
ワンタッチステー ストップ付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
58932404
品番
PC-109
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ライティングデスク ストツプ付
仕様
左用
用途
扉の開閉金具
材質
(本体)鋼、(ワッシャー部)ポリアミド
長さ(mm)
104
仕上
クロームメッキ
左右区別
左用
注意
※左右がありますので、ご注意下さい