アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
NO950飾座取手
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ピッチ(mm)
(ビス)98
注文コード
58932641
品番
PD-343
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
ピッチ
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
亜鉛ダイキャスト
長さ(mm)
120
ピッチ(mm)
(ビス)98
高さ(mm)
22
幅(mm)
16
用途
ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。
色
アンバー
仕上
高級メッキ
取手
取手