ワンピース取手

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58932666 品番 AP-938G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619
長さ(mm)80 用途ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。 材質亜鉛ダイキャスト 幅(mm)12 高さ(mm)17 ピッチ(mm)(ビス)66 仕上高級メッキ アズワン品番64-5081-90 取手取手

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする