アイワ金属
アイワ金属の 建具金物
アイワ金属の 鍵・錠前
アイワ金属の 空錠・ハンドル単体
ワンピース取手
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58932693
品番
AP-945G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長さ(mm)
150
用途
ドア・引出し等のハンドルにお使いいただけます。
材質
亜鉛ダイキャスト
幅(mm)
23
高さ(mm)
31
ピッチ(mm)
(ビス)122
仕上
高級メッキ
取手
取手