ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の 鍵・錠前
ACE(エース)の 空錠・ハンドル単体
ステンレス全回転取手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58932702
品番
PD-378
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレスSUS304
用途
上蓋、引込戸、開き戸の取手に使用。
付属品
SUS十字穴付皿木ネジ 3.1×20 2本
高さ(mm)
85
仕上
研磨
取手
全回転取手