フェルトアジャスター

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58933262 品番 TH-165
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥406
販売価格(税別)
369

底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。

用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。 材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET 寸法L(mm)31.5 寸法H(mm)10.5 寸法D(Φmm)32 寸法D1(Φmm)28 寸法M(mm)M10×1.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:328

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58933226
2022-10-22
用途:
サラウンドスピーカー脚
建設業・工事業

ギザギザが付いていますので指で回しやすいです。スポンジ付きですのでフローリングに優しいです。

対象商品:
58933244
2021-03-18
用途:
壊れたアジャスターの交換用として
その他業種

フェルトが付いているので、滑らせながらのテーブル移動が軽くて静か

対象商品:
58933253
2020-04-14
用途:
つっぱり棒

使用に問題なく、ネジ山もきれいに切られておりました。

対象商品:
58933262
2019-04-23
用途:
卓球台の修理。
株式会社スタジオエム 様 (サービス業)

今回卓球台の修理のため他のサイズやアジャスターも購入しましたが、少し苦労しました。古い型式の台なので恐らく業者でないと手に入らないのかも?ですね!  まあ、3台なんとか直りました。

対象商品:
58933253
2019-02-14
用途:
会議デスクの高さ調節
サービス業

移動する事も多く、引きずっても床が傷つかない素材なので重宝してます。

1人が参考にしています
対象商品:
58933235
2018-02-23
用途:
テーブルの脚に
製造業

ほぼ毎度これを使っている。フェルト付きが非常に便利

対象商品:
58933253
2017-05-19
用途:
テーブル脚に使用
製造業

お客さんは床のダメージを気にされるのでいつもこれを使っている

対象商品:
58933262
2020-09-03
用途:
机の脚のアジャスターに使用
農・林・水産業

アジャスターのM10で長さがもう少し短いやつがほしいです。お値段ももう少し下げて頂けたら幸いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「建具金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする