曜日別特売
75型 WG エース レジスター ACE(エース) 58934005

75型 WG エース レジスター ACE(エース) 58934005
75型 WG エース レジスター ACE(エース) 58934005
75型 WG エース レジスター ACE(エース) 58934005

エース レジスター

(26件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(Φmm)75
内容量1個注文コード58934005品番75型 WG
参考基準価格(税別)¥470販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
自然換気用としてご使用ください。
種類丸型レジスター呼び径(Φmm)75材質ABS樹脂ホワイトグレー質量(g)60内径(Φmm)74外径(Φmm)110適合パイプSU75、(内径×外径)75×80有効換気面積(cm2)15.1
注意
※レジスター・ガラリはホワイトグレー色です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58934005
2024-09-01
用途: 電子機器の通気口として使用
株式会社北野技研製造業

通気調整の機能は外して使用していません。丸とか四角・長方形の電気機器専用の通気エスカッションが有ればと思います。

対象商品 : 58934005
2024-03-03
用途: 簡易包装は〇

簡易包装というか ビニールに入っただけなので ゴミが少なくて良い

2023-10-09
用途: ツマミが壊れたから交換
その他業種

初めて交換しましたが、簡単にできました。安価がうれしいです。今度は少しランクアップします。

対象商品 : 58934005
2024-02-22
用途: 現状回復時に古いものと交換
不動産業

特に使用感としては、何も問題ない。綺麗なので気持ちいい。

1が参考にしています
対象商品 : 58934005
2022-08-13
用途: リフォーム

古いレジスターが黄変しており 交換するために 探しておりましたが、サイズが無く困っていました。価格も安く助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 58934023
2022-05-02
用途: 給気口として

賃貸の部屋の吸気口に使いました。安いものを探していたので満足です。

対象商品 : 58934023
2021-12-27
用途: 既設品が落下により無くなったため、代替えとして使用
建設業・工事業

特に問題なく設置ができた。
改善点は特にありません。

1が参考にしています
対象商品 : 60835381
2020-03-09
用途: 室内交換用
有限会社ワタナベ・トレーディング自動車・二輪車・自転車関連業

金属製のモノからの交換ですが価格も含めて充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする