WG エース レジスター ACE(エース) 58934014

WG エース レジスター ACE(エース) 58934014 WG エース レジスター ACE(エース) 58934014

エース レジスター

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58934014 品番WG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は呼び径など5種類から選べます 他の種類を見る
材質ABS樹脂 用途自然換気用としてご使用ください。 ホワイトグレー 質量(g)100 適合パイプSU100、(内径×外径)100×106 有効換気面積(cm2)30.42
注意
※レジスター・ガラリはホワイトグレー色です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58934014 WG 60835381 100型 WG エース レジスター ACE(エース) エース レジスター ACE(エース) 1個 439 税込483 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58934005
2024-09-01
用途:
電子機器の通気口として使用
株式会社北野技研 様 (製造業)

通気調整の機能は外して使用していません。丸とか四角・長方形の電気機器専用の通気エスカッションが有ればと思います。

対象商品:
58934005
2024-03-03
用途:
簡易包装は〇

簡易包装というか ビニールに入っただけなので ゴミが少なくて良い

2023-10-09
用途:
ツマミが壊れたから交換
その他業種

初めて交換しましたが、簡単にできました。安価がうれしいです。今度は少しランクアップします。

対象商品:
58934005
2024-02-22
用途:
現状回復時に古いものと交換
不動産業

特に使用感としては、何も問題ない。綺麗なので気持ちいい。

1人が参考にしています
対象商品:
58934005
2022-08-13
用途:
リフォーム

古いレジスターが黄変しており 交換するために 探しておりましたが、サイズが無く困っていました。価格も安く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58934023
2022-05-02
用途:
給気口として

賃貸の部屋の吸気口に使いました。安いものを探していたので満足です。

対象商品:
58934023
2021-12-27
用途:
既設品が落下により無くなったため、代替えとして使用
建設業・工事業

特に問題なく設置ができた。
改善点は特にありません。

1人が参考にしています
対象商品:
60835381
2020-03-09
用途:
室内交換用
有限会社ワタナベ・トレーディング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金属製のモノからの交換ですが価格も含めて充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする