150型 WG エース レジスター ACE(エース) 58934023 150型 WG エース レジスター ACE(エース) 58934023

エース レジスター

(26件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58934023 品番 150型 WG
参考基準価格(税別)¥790 販売価格(税込) ¥680
販売価格(税別)
618
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類丸型レジスター 呼び径(Φmm)150 材質ABS樹脂 用途自然換気用としてご使用ください。 ホワイトグレー 質量(g)180 内径(Φmm)151 外径(Φmm)190 適合パイプエース150、(内径×外径)152×160 有効換気面積(cm2)82
注意
※レジスター・ガラリはホワイトグレー色です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:161

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58934005
2024-09-01
用途:
電子機器の通気口として使用
株式会社北野技研 様 (製造業)

通気調整の機能は外して使用していません。丸とか四角・長方形の電気機器専用の通気エスカッションが有ればと思います。

対象商品:
58934005
2024-03-03
用途:
簡易包装は〇

簡易包装というか ビニールに入っただけなので ゴミが少なくて良い

2023-10-09
用途:
ツマミが壊れたから交換
その他業種

初めて交換しましたが、簡単にできました。安価がうれしいです。今度は少しランクアップします。

対象商品:
58934005
2024-02-22
用途:
現状回復時に古いものと交換
不動産業

特に使用感としては、何も問題ない。綺麗なので気持ちいい。

1人が参考にしています
対象商品:
58934005
2022-08-13
用途:
リフォーム

古いレジスターが黄変しており 交換するために 探しておりましたが、サイズが無く困っていました。価格も安く助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
58934023
2022-05-02
用途:
給気口として

賃貸の部屋の吸気口に使いました。安いものを探していたので満足です。

対象商品:
58934023
2021-12-27
用途:
既設品が落下により無くなったため、代替えとして使用
建設業・工事業

特に問題なく設置ができた。
改善点は特にありません。

1人が参考にしています
対象商品:
60835381
2020-03-09
用途:
室内交換用
有限会社ワタナベ・トレーディング 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

金属製のモノからの交換ですが価格も含めて充分です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする