KS-8803PRN 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 58934057

KS-8803PRN 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 58934057 KS-8803PRN 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 58934057 KS-8803PRN 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 58934057

丸型レジスター

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様- 注文コード58934057 品番KS-8803PRN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥680
この商品は呼び径・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

グリル部は左に回して取り外しができます。フィルターの交換や、網部等内部の清掃が容易です。
防虫網無・防虫網付・防虫網付花粉除去用フィルター付の3種類をご用意しております。
フード・ガラリにキョーワナスタ社製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。

寸法A(mm)144 寸法B(mm)99 材質ABS樹脂 仕様- シルバーグレー 適合パイプSU100(内径Φ100) 有効換気面積(cm2)38 通気量(m3/h)(9.8Pa時)41.9

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58934057 KS-8803PRN 34657971 KS-8803PRN 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 丸型レジスター NASTA(ナスタ) 1個 599 税込659 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34658014
2024-06-12
用途:
公営住宅修繕作業
建設業・工事業

昔の協和丸型レジスターの代替え取替作業に使用。蓋が外せるため大変便利です。今後も使いたいです

対象商品:
34657971
2023-07-17
用途:
換気

部屋の通気口として使用しています。子虫の侵入もなく、不要な時は閉じることができるので良い。

2人が参考にしています
対象商品:
34657971
2023-04-29
用途:
換気口の取り換え
公立学校共済組合 様 (サービス業)

内側の部分を片手で簡単に外せますので、メンテナンスが簡単にできます。価格も良心的で大満足です。

2人が参考にしています
対象商品:
34658005
2022-01-04
用途:
マンションリフォームに使用
サービス業

築年数の20年経過したマンション 内装張替えた際       以前からある物が黄色に変色 観た目も悪いので       新しいものに交換 従来のダクト同サイズ ワンタッチで取り付け出来ました。価格が手頃なので助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
34658023
2023-05-03
用途:
リフォーム
ものづくりナカハラ 様 (製造業)

古くて錆が出て回転しなくなったスチール製の物と交換した

対象商品:
34657987
2021-09-30
用途:
通気口の蓋

倉庫の湿気の為、通気口を開けたので蓋を設置しました。アミ付で虫よけになり良い買い物ができました。反対側に小さい換気扇も設置しました。

1人が参考にしています
対象商品:
34657996
2021-10-27
用途:
お店の排気口として
株式会社 藍工芸 様

取外しができるためメンテナンス性に優れとても良いです。

対象商品:
34657996
2021-02-25
用途:
室内メンテナンス時
株式会社大川工務店 様 (建設業・工事業)

古いのを新しく交換にて、新しい方が外径が多少大きくなっており使いやすい

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする