KS-44P-SG 角型スライドレジスター NASTA(ナスタ) 58934136

KS-44P-SG 角型スライドレジスター NASTA(ナスタ) 58934136
KS-44P-SG 角型スライドレジスター NASTA(ナスタ) 58934136

角型スライドレジスター

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード58934136品番KS-44P-SG
参考基準価格(税別)¥850販売価格(税込)¥857
販売価格(税別)
779

薄型デザインで壁にぴったりフィットします。
フィルターセット(KS-PF40-SG)をセットできます。

種類角型レジスター材質ハイインパクトスチロール仕様防虫網付(ハイインパクトスチロール樹脂成形網)、開閉機能付、(付属ねじ)丸木ねじ(ユニクロ)3.5×32 4本シルバーグレー開口寸法(mm)(H×W)170×210(取付)有効換気面積(cm2)85通気量(m3/h)(9.8Pa時)130.2外寸法(高さH×幅W)(mm)200×250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58934136
2022-07-27
用途: 壁裏の換気
株式会社東洋リンクス 不動産業

石膏ボード下地の壁裏の湿気除去に、上下に数ヶ所取付けました。壁面から12㎜高で出っ張り感は気にならず、デザインもすっきりした製品です。

対象商品 : 58934136
2022-04-08
用途: 子牛の加温用ハッチ
農・林・水産業

同じものでぴったりあいました。ナットどめが大変でした。

対象商品 : 58934136
2021-05-18
用途: 換気口カバーの交換
その他業種

閉じていると風の影響で振動し、シャッターが振動音を発する場合があります。(かなり音が大きくストレスを感じるため、基本的に開けています。)
新品に変えても4部屋中2部屋にこの事象があることから、風が強い場合に発生すると思います。
とはいえ、換気口の大きさに関係なくこのカバーで覆えるため、実用性が高いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 58934136
2021-03-25
用途: トイレの通気口の交換用に
その他業種

品番: KS-PF40-SGフィルターとセット購入。元々の物とビスの位置も同じで、簡単に取り付けできた。

対象商品 : 58934136
2018-11-16
用途: 部屋の換気
その他業種

縦にして使ったらスライドが固定できないので常時閉か開に。スライドがスムーズに動くのはいいんですがロックできれば。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品 : 58934136
2016-04-13
用途: 脱衣場・洗濯場・トイレの開閉式換気扇カバーとして使用

この角型レジスターを脱衣場・洗濯場・トイレの開閉式換気扇カバーとして使用していますが、春は砂埃除けに閉めて、夏は虫除けに、冬は寒気除けに閉めておけるので非常にいいです。薄型で出っ張りの少なく、見た目もGOODです。

対象商品 : 58934136
2016-02-29
用途: アパートに取付

大変満足しました。

対象商品 : 58934136
2015-11-24
用途: 家のリフォーム
農・林・水産業

値段からみて、十分使える。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする