サンプル画像
ノーブランド
ノーブランドの ノート・メモ
ノーブランドの メモ帳名入れサービス
【名入れ】レザックメモ80P 全ページ印刷
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100冊)
色
レモン
注文コード
58934201
品番
HG-80
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
210
種類から選べます
他の種類を見る
枚数 80ページ
用途
名入れメモ帳
材質
レザック
色
レモン
本体寸法(mm)
約82×122
罫
無地
適合寸法(mm)
印刷推奨範囲:65×15以内
カラー印刷
基本色1色(黒、赤、水色、緑、紺よりいずれか1色)
サービス分類
名入れ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200