KS-75SC ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ) 58934215

KS-75SC ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ) 58934215 KS-75SC ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ) 58934215 KS-75SC ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ) 58934215

ステンレス多目的スリーブ用キャップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75) 注文コード58934215 品番KS-75SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は適合パイプ径など3種類から選べます 他の種類を見る

前面の3本のねじを取り外すことによって、KS-75SCとKS-8955SR,SSの各前面の部分を交換することができます。KS-100SCにおいても同様です。

適合パイプ径(Φmm)SU75(内径Φ75) 材質(本体・フタ)ステンレス(SUS304) t=0.5mm 仕上バフ研磨 寸法A(mm)110 寸法F(mm)56.5 寸法D(mm)11 寸法E(mm)45.5 寸法B(mm)88 寸法C(mm)73

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58934215 KS-75SC 88102944 KS-75SC ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ) ステンレス多目的スリーブ用キャップ NASTA(ナスタ) 1個 1,698 税込1,868 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする