サンプル画像

【名入れ】レザックメモ80P 全ページ印刷

商品レビューを投稿する
20日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(100冊) あか 注文コード58934228 品番HG-80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は色・内容量など210種類から選べます 他の種類を見る

枚数 80ページ

用途名入れメモ帳 材質レザック あか 本体寸法(mm)約82×122 無地 適合寸法(mm)印刷推奨範囲:65×15以内 カラー印刷基本色1色(黒、赤、水色、緑、紺よりいずれか1色) サービス分類名入れ

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする