曜日別特売
UK-C100B-HL ステンレス製 クーラーキャップ 宇佐美工業 58934233

UK-C100B-HL ステンレス製 クーラーキャップ 宇佐美工業 58934233
UK-C100B-HL ステンレス製 クーラーキャップ 宇佐美工業 58934233

ステンレス製 クーラーキャップ

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプ(内径)Φ97~111
内容量1個注文コード58934233品番UK-C100B-HL
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

ビス脱着式です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
寸法A(mm)143寸法B(mm)97寸法C(mm)111寸法D(mm)7寸法E(mm)50種類クーラーキャップ材質(本体・蓋)SUS304、(パッキン)エラストマ仕上HL(ヘアーライン)適合パイプ(内径)Φ97~111RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58934224
2024-03-06
用途: 古い事務所のメンテナンス

事務所外壁に設置された未使用のエアコン用プラスチック蓋が経年変化で脱落していたため、事前に寸法を計測して発注しました。ステンレス製で高級感もあり大変満足しています。

対象商品 : 58934233
2021-06-24
用途: 古いものと交換
卸売・小売業

価格で選んだが、見た目もきれいで不満な点はなかった。

対象商品 : 58934224
2020-04-27
用途: エアコン撤去後の孔ふさぎ
不動産業

爪がコンクリート壁に引っ掛かり、確実に固定されてとても良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 58934233
2019-02-19
用途: ボイラーの排気筒撤去時のRC貫通部塞ぎ
電気・ガス・熱供給・水道業

公営住宅の外観を保つために、排気筒撤去の補修に使いました。φ110、φ120があると助かりますが、無いので100を使いました。

対象商品 : 58934233
2017-11-23
用途: 家のリフォーム用。水槽専用クーラーの外からの配管を通す用途に利用。
不動産業

ステンレスはさびにくい。電気屋さんに相談したところ、この商品がいいのではとすすめてくれました。水槽クーラー用の塩ビ管を通す用途に利用します。満足です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする