宇佐美工業
宇佐美工業の 換気口
宇佐美工業の ガラリ(グリル)
宇佐美工業の フード付ガラリ
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(Φmm)
150
注文コード
58934714
品番
UK-GZV150S-HL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,800
この商品は
呼び径・仕上
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(本体・ガラリ板)SUS304、(フード)SUS316
寸法A(mm)
213
寸法D(mm)
115
寸法E(mm)
56
寸法B(mm)
145
寸法C(mm)
160
適合パイプ
(内径)Φ145〜160
呼び径(Φmm)
150
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58934714
UK-GZV150S-HL
86956956
UK-GZV150S-HL
ステンレス製 丸型フード付ガラリ
宇佐美工業
1個
¥
2,198
税込
¥
2,418
注文コードが変更になりました