ブラスターシェルフ棚板セット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58935292 品番PS-1260W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ネジの効かない壁に最適です

棚板厚さ(mm)10 材質(棚板)ブナ天然木合板 (木目)、(ブラケット)スチール 用途石膏ボード専用棚受・棚板セット 付属品ピン取付工具×1 ピン×24本(※4本予備) キャップ×4個 ビス(小)×4本 ビス(大)×4本(※木壁の場合のみ使用) 寸法(mm)(棚板)120×600 安全荷重(kg)5
注意
※壁が石膏ボード、または薄ベニヤと木部壁では取付方法が異なります。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:524

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58935292
2021-01-29
用途:
ツールキャビネットの上の壁に棚
株式会社川田商会 協栄自工 様

玄関に置いているツールキャビネットの上の壁に棚を付けました。
細かい物を床に置いていましたが、棚に置けるのですっきりしました。
棚板の奥行きがあまりないので、少し隙間を開けて付けました。

金具を壁に付ける針を刺す工具が入っていて、簡単に石膏ボードに付けられます。
ビスが利く場所に付けるには、入っていたビスでは石膏ボードの厚み分しかないので、
木まで届きません。別にビスを購入しました。

全体には満足していますが、金具に棚板を付けるビスの頭のプラスがあまり良くなく
まっすぐ刺さらなくて少し付けずらかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする