ウッドブラケット

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード58935694 品番A-32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥610
この商品は46種類から選べます 他の種類を見る

スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。左右でお求め下さい

呼称350mm右 有効寸法(mm)(内側)357 仕様右側 厚さ(mm)2.6 爪数3 材質スチール特殊鋼 仕上クローム 用途木棚水平用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58935694 A-32 89510828 A-32/33 ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物] 1セット 1,198 税込1,318 左右1セットの商品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58935694
2018-02-09
用途:
階段下収納の棚作成に使用した
その他業種

物自体はすごく良かったです。物を乗せていない状態だとグラグラする感じでしたが、ブラケットに棚板を乗せたら安定しました。ブラケットと棚板の奥行きを同サイズにしたが、少し短いくらいでも問題なさそうだった。

対象商品:
58935703
2018-04-07
用途:
洗濯機上の棚
熊崎プレス 様

壁に棚板3段を設置、グラグラせずがっちりしてます。

対象商品:
58935791
2017-09-28
用途:
壁面収納を手軽に作れます。

ディアウォールで2×4を立て、そこにロイヤルのチャンネルサポートをつけて壁面収納を作りました。

左右に多少グラつく遊びがありますね。
性能は可もなく不可もなくと行ったところです。

対象商品:
58935685
2017-11-11
用途:
事務所の棚作り
フォトスタジオ ムーンテラス 様 (サービス業)

長さの品揃えが良く、色々な奥行きの棚を作るのに便利です。

対象商品:
58935791
2017-02-21
用途:
棚制作
建設業・工事業

ホームセンタより安くて助かります、数多く使うので、棚の位置も変えられるのでいいですね。

対象商品:
58935773
2017-01-30
用途:
工具棚の製作

丈夫で長持ち。棚の高さ調整も簡単。これなら値段も高く無いと思う。

対象商品:
58935721
2017-01-26
用途:
本棚の作成
藤原社会福祉士事務所 様

近所のホームセンターより多少安い程度ですが、個数がまとまると重いので、配達してもらえるのがありがたいです。

2016-12-28
用途:
新築の収納棚に
その他業種

すぐに、届いて助かりました。
こちらのメーカーでホワイト色があればそちらにしたかったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「陳列用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする