ACE(エース)
ACE(エース)の 建具金物
ACE(エース)の ドア・扉金物
ACE(エース)の 門扉固定
ACEフランス落とし
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58936455
品番
300mm
参考基準価格(税別)
¥1,540
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
ステンレスSUS304
用途
扉巾を広く使用したい場合の両開ドアに使用
仕様
(付属SUS十字穴付皿木ネジ)30x20x8本
幅(mm)
22
高さ(mm)
300
奥行(mm)
36