丸棒カンヌキ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58936482 品番150mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)(丸棒)150 径(Φmm)(丸棒)15 仕上ユニクロメッキ 材質 付属品皿穴付木ネジ12本 用途外部出入り口等に使用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58936482 150mm 46117550 126851 画像準備中 W貫抜 ACE(エース) 1個 889 税込978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58936491
2018-12-03
用途:
ガレージ扉製作
農・林・水産業

安価ながら高品質。梱包は簡素に、必要な取り付けネジが付属していて有難い。次回も同じものを注文すると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする