丸棒カンヌキ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58936491 品番300mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)(丸棒)300 径(Φmm)(丸棒)15 仕上ユニクロメッキ 材質 付属品皿穴付木ネジ16本 用途外部出入り口等に使用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:287

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58936491
2018-12-03
用途:
ガレージ扉製作
農・林・水産業

安価ながら高品質。梱包は簡素に、必要な取り付けネジが付属していて有難い。次回も同じものを注文すると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「門扉固定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする