カラーなるこ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58936520 品番18754
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥451
販売価格(税別)
410

振るとパチパチ音が鳴る楽しい両面タイプのなるこ
すぐに使える組立済・着色済のなるこです。表裏に3連のバチが付き、とてもよくなります。 ネジ止め加工で頑丈です。軽くて、手にフィットする持ちやすい厚みです。カラーバリエーション豊富な両面タイプです。
材質:MDF、松。サイズ:170×70×29mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質MDF 寸法(mm)210×75×29
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする