アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
ウサギ耳付きカチューシャ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58936705
品番
18783
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥110
販売価格(税別)
¥
100
バスケットに入れる
お遊戯会や運動会ダンスにぴったりな耳付きカチューシャ
細長いウサギの耳がついたカチューシャです。
材質:ABS。サイズ:200×150×6mm
用途
運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
ABS
寸法(mm)
約180×150×6
色
ブラック
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。