アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 体育/運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 運動会/スポーツイベント用品
アーテック[学校教材・教育玩具]の 応援グッズ/衣装
カラフルハット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58936809
品番
18916
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥261
販売価格(税別)
¥
237
バスケットに入れる
ダンスにぴったりなカラフルな帽子
頭囲約55cm
材質:PP,ポリエステル。サイズ:Φ260×約110mm
用途
運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。
セット内容
本体のみ
材質
PP、ポリエステル
寸法(mm)
約Φ260×110
色
黒
頭囲(cm)
約53
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。