フェルトベレー帽子

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58936906 品番 19038
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥231
販売価格(税別)
210

おしゃれなベレー帽
やわらかくて手触りのよいフェルト素材を使った、おしゃれなベレー帽です。お子さまの頭にもやさしくフィットし、軽くてかぶりやすい帽子です。シンプルながら存在感があるので、コーディネートのアクセントにもぴったりです。カラーバリエーションも豊富で、テーマやキャラクターに合わせた自由なアレンジが可能です。日常使いから発表会・運動会・ダンスイベントまで、あらゆるシーンで活躍する、便利なおしゃれアイテムです。
材質:ポリエステル。サイズ:商品サイズ:約Φ240mm、頭囲:約53cm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル 寸法(Φmm)約240 頭囲(cm)約53
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする