カラーフラフープ 大

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58936958 品番 19235
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥650
販売価格(税別)
591

凹凸付きで持ちやすく回しやすいシンプルなフラフープ
凹凸付きで持ちやすく、回しやすいお子さまから大人まで使える、組み立て式のフラフープです。腰をひねる動きで自然と全身を使い、有酸素運動としてダイエットや筋力アップに効果的。体幹トレーニングとしても注目されており、運動不足の解消や健康維持にもおすすめです。パーツは分解できてコンパクトに収納可能。楽しみながら全身を引き締める、毎日の運動習慣にぴったりのアイテムです。
材質:PE。サイズ:組立時:Φ815mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。 セット内容本体のみ 材質PE 寸法(Φmm)組立時:815
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする