サングラス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58937168 品番 18998
参考基準価格(税別)¥290 販売価格(税込) ¥220
販売価格(税別)
200

かけるだけでクールに変身衣装映えするサングラス
発表会・運動会・ダンスイベントなどのコスチュームを引き立てるサングラスです。軽量で扱いやすく、小さなお子さまでも安心して使用できます。衣装の仕上げや写真撮影の小道具としても活躍し、カラーバリエーションも豊富で自由なアレンジが可能です。ステージ映え間違いなしの小物として、グループでの統一感アップにもおすすめイベント衣装のワンポイントに
材質:フレーム:ポリカーボネイド、レンズ:アクリル。サイズ:フロントフレ-ム:約45×130mm、耳掛け部分フレ-ム:約130mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質フレーム:ポリカーボネイド、レンズ:アクリル 寸法(mm)フロントフレ-ム:約45×130、耳掛け部分フレ-ム:約130
注意
※UVカット機能はございません。お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする