GIKEN(川口技研)
GIKEN(川口技研)の 物干金物
GIKEN(川口技研)の 室内用
GIKEN(川口技研)の 天井取付
軒下浴室用物干金物 ロング
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
58937234
品番
SPOL-S
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
耐候性抜群のオールステンレス製ならではの質感と、すっきりとしたシルエット。
取付けスペースを選ばない軒天用のスポットタイプです。
種類
天井吊型
全長(mm)
855
用途
軒下・浴室用
付属品
フック 1個、本体用TPネジ Φ4.5×35 2本、フック用TPネジ Φ3.5×25 2本
材質
(ベース・ポール・リング)ステンレス、(樹脂パーツ)ポリアセタール他
参考使用荷重(kg)
20
呼称
ロング
アズワン品番
65-2492-76
注意
※ステンレスは錆びにくい金属ですが、使用環境によってはサビが発生します。その場合は市販の金属磨き等でお手入れをしてください。また、工事終了前のクリーニング時に洗浄液がかかりますと急速にサビが発生しますので十分に養生してください。