サンウィング 手すり支柱パーツA

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58937261 品番-
参考基準価格(税別)¥1,240 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
材質SUS304 用途サンウィング・サンビーム兼用の取付パーツです。 付属品六角ボルトM8×100 2本付(ナット・ワッシャー共) 寸法(mm)90×30 質量(g)170 仕上研磨

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする