2.8mm 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 58937462

網押さえゴム

(120件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(7m) 太さ(mm)2.8 注文コード58937462 品番2.8mm
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は太さ・内容量など27種類から選べます 他の種類を見る

色はネットの色に合わせるので、ブラックのネットにはブロンズがきれいです。

太さ(mm)2.8 長さ(m)7 グレー 用途網戸用張替用網押さえゴム
注意
※余ったゴムは、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の張り替え用以外の用途にはご利用にならないでください。
※太さがわかっている場合は、通常の網押えゴムをご利用いただく事をお勧めいたします。
※火気のそばで使用しないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58937462 2.8mm 36691821 2.8mm 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 網押さえゴム イノベックス(旧:ダイオ化成) 1袋(7m) 179 税込197 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 120
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-20
用途:
網戸の張替え用

網戸の張替え用で5.5mmのものを注文しました。
サッシによっては4.5mmのものが使われているようですが、きつめに固定できるので問題ないと思います。
うまく固定するコツはローラーを使ってゴムを押し込む際に、薄くシリコンスプレーをゴムに吹いておくと極めてスムーズに入ります。シリコンスプレーは数時間で蒸発します。
できれば2倍とか3倍の長さのものも販売してほしいです。中途半端な長さで残るとイマイチです。

2025-07-21
用途:
網戸の張替え
廣田ボディビルセンター 様 (サービス業)

事業所の窓が多く、網戸が約30枚あります。毎年少しずつ張替えが必要になるので必需品です。使いやすくて値段も手ごろでしっかり張替えが出来ます。

2025-07-10
用途:
網戸張替用材料として
医療・福祉・介護関連業

当社の窓網戸張替に使用しました。 取付作業自体は容易でした。(固さなど)
網(ネット)含め、必要部材が一式まとめ購入できるので助かります。

2025-08-11
用途:
網戸の張替え
株式会社やよい商会 様 (不動産業)

なにも課題を感じない納得の商品です。
ありがとうございます。

2025-07-31
用途:
網交換時
株式会社エステー工業 様 (サービス業)

網押さえのこのゴムは柔らくて押し込むときに楽に作業ができます。

2025-08-02
用途:
網戸の張替

定番です。が、市なぞれ(色・長さ)が乏しくなっていくようで心配です。

2025-06-16
用途:
網戸の張替え
卸売・小売業

前回に使用しました、とても使いやすくていいと思いました。
また使ってみたいと思います。

対象商品:
36691846
2024-12-26
用途:
網戸張り替え
株式会社JOY 様 (卸売・小売業)

初めての作業でしたが、こちらのYouTubeで、わかりやすい説明で、楽々できました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする