ソフトサテン チュールスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 58937579 品番 19074
参考基準価格(税別)¥780 販売価格(税込) ¥550
販売価格(税別)
500

ふんわりキラキラボリュームたっぷりのチュールスカート
大人気の衣装ベースシリーズのチュールスカートです。キラキラ輝くチュールと光沢感のあるサテンを重ねた2層構造で、ボリュームたっぷりのスカートです。サテン生地があるから透けずに安心。カラーバリエーションも豊富で、テーマやキャラクターに合わせた自由なアレンジが可能です。ダンス、演技、発表会、イベントなど、華やかでかわいい衣装づくりにぴったりの一着です。
材質:ポリエステル。サイズ:ウエスト:約400〜940mm、丈:約300mm

用途運動会・発表会の衣装や仮装に。学校行事やイベントのグループ分け・演出やワークショップに。 セット内容本体のみ 材質ポリエステル ウエスト(cm)約40〜94 丈(cm)約30
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運動会/スポーツイベント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする