張替え用防虫網

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード58937846 品番91×2m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

網戸用としては最高レベルの網目。細かい虫が気になる方にお勧めです。極細糸を精度よく織りあげる事で、風通しにも配慮した製品です。細糸ながら、その他一般の防虫ネットと同様の耐久性を実現しています。

メッシュ30×30 幅(cm)91 長さ(m)2 グレー 用途網戸用張替ネット トラスコ品番819-4810 材質ポリプロピレン 寸法(cm×m)91×2 目合い(mm)0.67
注意
※製品の品質は、メーカーの自社基準に準じます。この為、一定の割合で欠点が含まれる場合があります。
※火気のそばで使用しないでください。
※余った網は、自治体の定める方法で処理してください。
※網戸の網以外の用途にはご利用にならないでください。
※個人宅への配送は出来ません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-10
用途:
網戸張替用材料として
医療・福祉・介護関連業

内幅890o位の枠に対しての貼替部材として使用。 標準的な網戸と異なる寸法で
幅が厳しい…と事前予想して使用しました。(やっぱり難しかった)
もう少し幅の広い仕様があればうれしいです。

2021-09-17
用途:
網戸張り替え
飲食業

初めて網戸の張り替えをしました。とても簡単に貼ることが出来ました!網戸10枚分の張替えでしたが仕上がりも綺麗にできましたし、何より網目が細かく小さな虫も入りにくくなったかと思います。時間もさほどかからなかったのでよかったです。

対象商品:
58937846
2021-09-11
用途:
管理している不動産物件用
有限会社武井工業所 様

2回目の注文です。網目が細かいので虫の侵入が少なく入居者様より感謝されております。施工の方も他社の製品と比べてもほつれる事が少ないと思います。

対象商品:
58937846
2021-10-25
用途:
事務所
田中青果 様 (卸売・小売業)

網戸のついてない窓に取り付けました。あみの細かさも硬さも十分です

対象商品:
58937846
2018-05-30
用途:
古いアミ戸張替
クレイランド 様

アミ糸が細く強度があるのでメッシュが細かくても風通しは変わらない。張替作業も楽に思えます。当然小虫は進入してこない。家じゅう張替たくなりました。

対象商品:
58937846
2018-03-28
用途:
網戸の張り替え
製造業

想像していた物が届いたと安心してます。ただ、目が細かいのでゴムを挿入して行く際、たるみが粗目より出やすいと思う(自分が下手なのか!)

対象商品:
58937846
2015-07-29
用途:
網戸
株式会社玉林園 様

目が細かいので満足なのですが、黒にすれば良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする