91×2.3m ペットディフェンス イノベックス(旧:ダイオ化成) 58937864

ペットディフェンス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本(2.3m) 注文コード58937864 品番91×2.3m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ポリプロピレン製のネットに比べて強靭で、猫ちゃん・ワンちゃんなどの引っ掻きでは簡単に破れにくいネットです

メッシュ20相当 材質ポリエステル ブラック 長さ(m)2.3 幅(cm)91
注意
※張替える場合は、通常のネットに比べて厚みがあるので、網押さえゴムは少し細めのものをご使用下さい

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58937864
2015-10-18
用途:
猫脱走防止用

丈夫なのでしょうが、視界や風通しは悪くなります。
その代わり安心感は有りますが、お値段が高い分何年もつかが心配です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「草よけ/保護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする