段差解消スロープ 定尺タイプ

(4件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 高さ(mm)20 ブラウン 注文コード58938232 品番EWA112SH20#BF
参考基準価格(税別)¥3,950 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は高さ・色など19種類から選べます 他の種類を見る

居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。

材質天然木(ホワイトアッシュ) 長さ(mm)760 幅(mm)70 ブラウン 高さ(mm)20 適合高さ(mm)19〜23

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58938302
2022-05-04
用途:
ご高齢で床の段差を随分気にされていました。高さに若干デコボコがあり、微調整できました
有限会社オオタカ建装 様 (建設業・工事業)

見た目、木質感、溝を取った滑り止め加工、両側の角部分の面取り、ビス止めでずれ防止
塗装も加工も丁寧、安全。お客様に大変喜ばれました。自信をもってお勧めします。

3人が参考にしています
対象商品:
58938241
2022-06-28
用途:
ドア取付時の段差解消
建設業・工事業

置いてビスを打つだけなので簡単。
長さに合わせてカットする必要もないので使いやすい。

対象商品:
58938241
2021-10-27
用途:
廊下〜部屋間の段差解消のため

高低差 長さ 幅問題なし しかしながら触るとベト付感があり気になりました 塗装の問題か?

対象商品:
58938214
2017-05-19
用途:
物入からの台車出し入れが容易になった。
建設業・工事業

接地場所の間口が2m近くのでジョイント部を切らなくなった、m物の商品がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする