曜日別特売
EWA112SH20#PF 段差解消スロープ 定尺タイプ TOTO 58938257

段差解消スロープ 定尺タイプ

(4件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本高さ(mm)20ペールブラウン注文コード58938257品番EWA112SH20#PF
参考基準価格(税別)¥3,950販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

居室や、トイレ・洗面所などの出入り口に設置するだけで、段差がスロープになります。
車いすや水まわり用車いすなどでの移動が容易になります。

材質天然木(ホワイトアッシュ)長さ(mm)760幅(mm)70ペールブラウン高さ(mm)20適合高さ(mm)19~23
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58938302
2022-05-04
用途: ご高齢で床の段差を随分気にされていました。高さに若干デコボコがあり、微調整できました
有限会社オオタカ建装建設業・工事業

見た目、木質感、溝を取った滑り止め加工、両側の角部分の面取り、ビス止めでずれ防止
塗装も加工も丁寧、安全。お客様に大変喜ばれました。自信をもってお勧めします。

3が参考にしています
対象商品 : 58938241
2022-06-28
用途: ドア取付時の段差解消
建設業・工事業

置いてビスを打つだけなので簡単。
長さに合わせてカットする必要もないので使いやすい。

対象商品 : 58938241
2021-10-27
用途: 廊下~部屋間の段差解消のため

高低差 長さ 幅問題なし しかしながら触るとベト付感があり気になりました 塗装の問題か?

対象商品 : 58938214
2017-05-19
用途: 物入からの台車出し入れが容易になった。
建設業・工事業

接地場所の間口が2m近くのでジョイント部を切らなくなった、m物の商品がほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バリアフリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする