TOTO
TOTOの 建具金物
TOTOの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
TOTOの パイプブラケット
フリースタイル手すり用L付着脱ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58938993
品番
EWT10BK35#WS
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
同一平面上に手すりを取り付けることができます。エンド部に使用する場合は、キャップを取り付けてください。
材質
ステンレス
色
ウォームシルバー
適合径(Φmm)
35
仕様
フック・キャップ付(各2個)
セット内容
左右1組
形状
L通