TOTO
TOTOの 建具金物
TOTOの パイプ・ブラケット・ソケット・アングル
TOTOの パイプブラケット
フリースタイル手すり用壁付エンド着脱ブラケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
58939641
品番
EWT12BK35#BZ
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
廊下を横断する場合など、左右の壁を利用して手すりをとりつけることができます。
材質
ステンレス
色
ブロンズ
適合径(Φmm)
35
仕様
フック付(2個)
形状
ブラケットエンド