TOTO
TOTOの バリアフリー商品
TOTOの 手すり
パブリック用可動式手すりはね上げ 樹脂被覆タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58943141
品番
T112H8#NW1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥103,000
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
寸法L(mm)
800
色
ホワイト
握り径(Φmm)
34
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
58943141
T112H8#NW1
41708407
T112H8R #NW1
パブリック用手すり樹脂被覆タイプ可動式手すり はね上げ
TOTO
1台
¥
109,800
税込
¥
120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)