(QZ001)ADBLUE 10L

(6件のレビュー)
取扱停止中 特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード58962618 品番QZ001002L2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898
内容量(L)10
注意
※ご注文を頂いた後、車両情報等を確認させていただく場合がございます。
※一部登録商品においてメーカーの事情により、ご注文を頂いた後、廃番またはその他事情により入手が困難な場合は恐れ入りますがご注文をキャンセルさせて頂く事がございますので予めご了承ください。
※メーカー稼働日の事情または交通状況等により、表示している出荷目安に遅延が生じる場合がございます。
※一部梱包の都合上、部品番号ラベルが付随出来ないものも含まれます。
※お問合せの際には、車検証記載の『車名』『車台番号』とご希望の『部品名』が必要になりますので、お問い合わせの前にご確認頂きますようお願いいたします。
※寸法・形状など仕様についてのお問合せには対応いたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
58962618
2024-03-05
用途:
補充
有限会社クリーンサービス 様

ハイエースに使用します
アドブルーと表示なので安心しています

対象商品:
58962618
2023-09-12
用途:
社用車用
株式会社東亞 様 (卸売・小売業)

純正なので安心して使えます。購入個数制限は無い方が良いです。

対象商品:
58962618
2023-08-04
用途:
バスの常備品
インディアインターナショナルスクールインジャパン 様 (教育・研究機関)

品薄と聞いていたのですが翌日には配送いただきました。助かりました。

2022-12-12
用途:
デリカD5(MC後)の補充用

基本メンテナンスは人にやらせたくない派ですので、だいぶ前にモノタロウで購入。
尿素不足で転売屋が華やかなりし時期、各メーカー在庫切れor価格高騰の中、
本品はなんとか適正価格で購入できました。
三菱純正なので安心〜、って三菱ふそうじゃんなんて。
冗談はさておき、ノズル付きで作業も楽にできました。
ノズルの長さが絶妙。最大に伸ばしてBIB容器を傾けると、
ちょうど注入口に先っちょが入るあたりで液が流れ出す。
やや不満なのが、外装段ボールの穴あけ部分がせまく、
インナーバッグのキャップ(堅い)を廻すのに不便でした。
あと10mm半径が大きければ・・・。
結局一度ガムテープはがして開梱し、キャップ開けたのち、
再度ガムテープで梱包して使用しました。

1人が参考にしています
対象商品:
58962618
2022-12-13
用途:
アドブルー補給
カーサーポートサービス 様

純正品なので安心して使用できます。継続してこの価格で購入できれば有り難いです

対象商品:
58962618
2021-05-26
用途:
ダンプのメンテナンス作業
建設業・工事業

発送もとても早くて次回も購入させて頂きます。
満足しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名:
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28
質問:
サイズ・材質・色等の詳細教えてください。
回答:
純正部品につきまして、サイズ・色・材質への情報公開は行っておりません。
車両毎への適合確認については、車両情報が必要になります。あらかじめ情報を添えてご投稿ください。
また、メーカー相互間の部品供給の適合確認は出来かねます。
【車両情報】・必須)メーカー名
      ・必須)初年度登録年月:
      ・必須)車台番号:
      ・必須)型式:
      ・必須)型式指定番号:
      ・必須)類別区分番号:
2021-01-28

「尿素水・尿素水用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする