XND5550SVRY9 DL550形Φ125広角 無線調光WiLIA Panasonic(パナソニック) 58970197

※代表画像です

DL550形Φ125広角 無線調光WiLIA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58970197 品番XND5550SVRY9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥62,000
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る
グリーン購入法適合 光源色温白色 グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 光束(Lm)5585 電圧(V)100〜242 消費電力(W)42.9 エネルギー消費効率(Lm/W)130.1 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(銀色鏡面仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上) 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)129 質量(kg)1.1 光源LED(温白色) 色温度(K)3500 光源寿命60000時間(光束維持率80%) 子品番【本体】NDN66532S【電源ユニット】NNK55001N RY9 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当埋込型広角タイプ天井面取付専用調光範囲(約5%〜100%)
注意
※販売は国内流通内に限ります※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58970197 XND5550SVRY9 85511896 XND5558SVRY9 DL550形 Φ125 広角 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック) DL550形 Φ125 広角 3500K 無線調光 Panasonic(パナソニック) 1セット 32,980 税込36,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする