グリーン購入法適合
光源色白色
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
光束(Lm)5575
電圧(V)100〜242
消費電力(W)42.9
エネルギー消費効率(Lm/W)129.9
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板(下部)】アルミ(ホワイトつや消し仕上)【枠】鋼板(ホワイトつや消し仕上)
埋込穴(Φmm)125
埋込高(mm)129
質量(kg)1.1
光源LED(白色)
色温度(K)4000
光源寿命60000時間(光束維持率80%)
子品番【本体】NDN66531W【電源ユニット】NNK55001N RY9
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra85【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)コンパクト形蛍光灯FHT42形×3灯器具相当埋込型広角タイプ天井面取付専用調光範囲(約5%〜100%)