※代表画像です

マルミナDL250形Φ125美光 無線調光WiLIA

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード58978369 品番XND2551PCRY9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 光束(Lm)1280 電圧(V)100〜242 消費電力(W)19.9 エネルギー消費効率(Lm/W)64.3 材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し) 仕様制御方式:無線通信920MHz帯(WiLIA)天井埋込型Ra95【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U (別売)【専用コントローラ】マルチマネージャーEx NQ51101K (別売)【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113 (別売)埋込型天井面取付専用調光範囲(約5%〜100%) 埋込穴(Φmm)125 埋込高(mm)125 質量(kg)1 色温度(K)3500 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 子品番【本体】NDN22527【電源ユニット】NNK25010N RY9 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 光源色温白色
注意
※販売は国内流通内に限ります※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。※直下近接限度10cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
58978369 XND2551PCRY9 11330518 XNN2551PCRY9 高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック) 高演色マルミナダウンライト 250形Φ125 3500K Panasonic(パナソニック) 1セット 23,980 税込26,378 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする