岡田装飾金物
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン
岡田装飾金物の 間仕切りシート/ビニールカーテン部品
岡田装飾金物の 間仕切りシート用金具類
D40のれんフレーム用キャップストップスチール/ユニクロ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
59029871
品番
72T31
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
可動式フレームをレール端部で止めるストッパーです。
用途
可動式フレーム使用時、レール端部に取り付けランナーの脱落防止に。
仕様
取付ネジ・ナット付
適合
D40
材質/仕上
スチール/ユニクロ
質量(g)
99
RoHS指令(10物質対応)
対応
取扱説明書:
(0.4MB)
注意
※レールをダブル付する場合は、取付ビスの皿頭側をあわせてください。